{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 28 mm | |
Korisna duljina B | 35 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 12 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 23 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 120 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320900 2 | |
EAN / GTIN | 2050001716873 | |
Broj proizvođača | 2WPL30 |