{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK6 | |
⌀ kućišta D | 102,5 mm | |
Korisna duljina B | 172,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 18 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | |
Duljina vrška C | 78 mm | |
za težinu obratka | 2.500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Broj proizvođača | 058673 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Produženi rotirajući šiljak tokarilice s maticom za izvlačenje 60°/30° 6
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.387,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
818,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
908,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 2.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg |
⌀ kućišta D | 102,5 mm | 105 mm | 105 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morse konus | MK6 | MK6 | MK6 |
Korisna duljina B | 172,5 mm | 150 mm | 169 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |