{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 58,5 mm | |
Korisna duljina B | 95,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 12 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 47 mm | |
za težinu obratka | 400 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Broj proizvođača | 058670 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Produženi rotirajući šiljak tokarilice s maticom za izvlačenje 60°/30° 3
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
421,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
819,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
⌀ kućišta D | 58,5 mm | 60 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK3 | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 95,5 mm | 95 mm | |
Duljina vrška C | 47 mm | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |