{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut vrha | 60 stupanj | |
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 60 mm | |
Korisna duljina B | 95 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 14 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 36 mm | |
maksimalan broj okretaja | 4.300 min-1 | |
za težinu obratka | 400 kg | |
Umetak od tvrdog metala | Da | |
Izvedba | zajednički hod | |
Otisni vijak | Da | |
Aksijalna snaga | 2,55 kN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Broj proizvođača | 321240 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rotirajući šiljak tokarilice s HM vrhom šiljka i istisnom maticom, Morse konus (MK): 3
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
819,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 400 kg | 400 kg |
⌀ kućišta D | 60 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 95 mm | |
Duljina vrška C | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |