{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut vrha | 60 stupanj | |
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 76 mm | |
Korisna duljina B | 112 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 14 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 43 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 min-1 | |
za težinu obratka | 750 kg | |
Umetak od tvrdog metala | Da | |
Izvedba | zajednički hod | |
Otisni vijak | Da | |
Aksijalna snaga | 4,3 kN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Broj proizvođača | 321240 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rotirajući šiljak tokarilice s HM vrhom šiljka i istisnom maticom 4
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
890,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
375,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 750 | 350 |
⌀ kućišta D | 76 | 76 |
maksimalan broj okretaja | 3.200 | 3.200 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK4 | MK4 |
odgovaraju kodu boja | K18 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |