{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 76 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 min-1 | |
za težinu obratka | 350 kg | |
Duljina 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ drške D2 | 32 mm | |
odgovaraju kodu boja | K18 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320659 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774361 | |
Broj proizvođača | 320659 4 |