Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure, Morse konus: 3

Artikl br.: 320659 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
⌀ kućišta D 60 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 4.300 min-1
za težinu obratka 300 kg
Duljina 1 50 mm
L2 12 mm
Vanjski ⌀ D1 14 mm
⌀ drške D2 24 mm
odgovaraju kodu boja K14
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320659 3
EAN / GTIN 4045197774354
Broj proizvođača 320659 3

Opis

Izvedba:

  • U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Kompletan alat kaljen i brušen.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka.Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim navojima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625 - 320631

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu