Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure, Morse konus: 5

Artikl br.: 320659 5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK5
⌀ kućišta D 96 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 2.600 min-1
za težinu obratka 1.100 kg
Duljina 1 72 mm
L2 14 mm
Vanjski ⌀ D1 24 mm
⌀ drške D2 42 mm
odgovaraju kodu boja K24
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320659 5
EAN / GTIN 4045197774378
Broj proizvođača 320659 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Kompletan alat kaljen i brušen.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka.Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim navojima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625 - 320631

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu