{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 68,5 mm | |
Korisna duljina B | 114,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 14 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 53 mm | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Broj proizvođača | 058671 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produženi rotirajući šiljak tokarilice s maticom za izvlačenje 60°/30° 4
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
483,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.258,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
1.494,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Korisna duljina B | 114,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Duljina vrška C | 53 mm | 47 mm | 48 mm | 45 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | 24 mm | 14 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |