Rotirajući šiljak za tokarilice s analognim manometrom i produženim vrhom 4

Artikl br.: 321740 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 55
  • Opskrba energijom: energy-harvesting

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
IP-klasa zaštite IP 55
Opskrba energijom energy-harvesting
⌀ kućišta 68 mm
Korisna duljina B 131 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 14 mm
⌀ najvećeg vrha 40° A 35 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 48 mm
za težinu obratka 500 kg
maksimalna aksijalna zatezna snaga 1.000 daN
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321740 4
EAN / GTIN 4045197947901
Broj proizvođača 321740 4

Opis

Izvedba:

  • Sila stezanja može se očitati izravno s tijela preko analognog ili digitalnog prikaza.
  • Rotirajući vrh oslobođen je na tanjurastomoprugoms elastičnošću putanje od oko 3,7 mm analogno i 2,6 mm ili 2,8 mm digitalno.
  • Kratka, stabilna izvedba s uzdužnom osi, rotirajući vrh kaljen i fino brušen.
  • Najveća točnost zbog preciznih valjanih ležajeva.
  • S navojem i maticom.
  • Sa specijalnim brtvljenjem protiv prljavštine i rashladne tekućine, zbog permanentnog podmazivanja nema potrebe za održavanjem.

S produženim šiljkom, kut vrha 60°/40°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Na mjestima, na kojima treba tlak ograničiti, kako se obradak ne bi deformirao ili kako bi se na siguran način stegnuo s dovoljnim tlakom.
  • Kao protuvrh hidromehaničkim čeonim šiljcima br. 327450327540, budući da se zubi uvijek moraju utisnuti u obradak.
  • Kod obradaka, koji se rastežu pri velikoj temperaturi tokom obrade.
  • Za stezanje dugih, tankih obradaka, kako bi se spriječilo savijanje.
  • Za stezanje teških obradaka kod kojih je potrebno kontrolirati silu stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Rotirajući šiljak za tokarilice s analognim manometrom i produženim vrhom  4

Rotirajući šiljak za tokarilice s analognim manometrom i produženim vrhom 4

na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.258,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
1.494,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
za težinu obratka 500 kg 500 kg 500 kg
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morse konus MK4 MK4 MK4
Korisna duljina B 131 mm 107 mm 149 mm
Duljina vrška C 48 mm 47 mm 45 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 14 mm 24 mm 35 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice Šiljak za tokarilice Šiljak za tokarilice

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu