{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 43 mm | |
Korisna duljina B | 86 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 20 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 10 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 36 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
za težinu obratka | 700 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320647 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774118 | |
Broj proizvođača | 320647 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30°, Morse konus: 4
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
375,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
495,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
890,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 700 kg | 350 kg | 1.400 kg | 750 kg |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |