{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 34 mm | |
Korisna duljina B | 74 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 8 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 29 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
za težinu obratka | 300 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320647 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774101 | |
Broj proizvođača | 320647 3 |