{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 64 mm | |
Navoj M | M50×1,5 | |
prikladno za | Br. 319289 | |
l2 s adapterom za zamjene | 60,5 mm | |
l2 sa steznim kliještima ER | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 319291 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943606 | |
Broj proizvođača | 319291 40 |