{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ d1 | 32 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 41,5 mm | |
Navoj M | M32×1,5 | |
prikladno za | Br. 319285 | |
l2 s adapterom za zamjene | 49,5 mm | |
l2 sa steznim kliještima ER | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 319291 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922892 | |
Broj proizvođača | 319291 25 |