{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ d1 | 40 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 49,5 mm | |
Navoj M | M40×1,5 | |
prikladno za | Br. 319286 | |
l2 s adapterom za zamjene | 53 mm | |
l2 sa steznim kliještima ER | 25,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 319291 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922908 | |
Broj proizvođača | 319291 32 |