Cilindrična stezna čahura 16

Artikl br.: 319291 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ER steznu čahuru Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 16 mm
⌀ d1 25 mm
Osnovni držač ⌀ d2 32,5 mm
Navoj M M24×1
prikladno za Br. 319283
l2 s adapterom za zamjene 40 mm
l2 sa steznim kliještima ER 18 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319291 16
EAN / GTIN 4045197943590
Broj proizvođača 319291 16

Opis

Izvedba:

Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.
U standardni držač za unutarnje tokarenje ili svrdlo s izmjenjivim pločicama prihvaća se putem vanjskog promjera.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).
Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu