Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna 315 mm

Artikl br.: 314600 315
Postavite cijenu 3 Piece (82,33 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 315 mm
    Duljina D (L) 130 mm
    Širina B 34 mm
    Visina H 79,5 mm
    odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
    Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 314600 315
    EAN / GTIN 4019208034423
    Broj proizvođača 107595

    Opis

    Materijal:

    16 MnCr5

    Odgovara:

    Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

    Napomena:

    • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
    • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna  315 mm

    Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna 315 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    11 dijelovi na zalihi
    246,98 €
    (82,33 € / 1 Piece)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    49 dijelovi na zalihi
    210,41 €
    (70,14 € / 1 Piece)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Širina B 34 32
    za tip glave 315 315
    Visina H 79,5 73
    Duljina D (L) 130 125
    odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
    Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale Čeljust glave u obliku plosnate spirale

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu