{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 69 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Visina H | 53,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314600 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034409 | |
Broj proizvođača | 107593 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 20 | 25 |
za tip glave | 200 | 200 |
Visina H | 53,5 | 54 |
Duljina D (L) | 69 | 85 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |