{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 52 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Visina H | 41,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314600 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034379 | |
Broj proizvođača | 107590 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 18 mm | 20 mm |
za tip glave | 125 mm | 125 mm |
Visina H | 41,5 mm | 40 mm |
Duljina D (L) | 52 mm | 51 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |