Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250mm

Artikl br.: 314600 250
Postavite cijenu 3 Piece (55,65 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 250 mm
duljina D (L) 90 mm
Širina B 24 mm
Visina H 67,5 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 314600 250
EAN / GTIN 4019208034416
Broj proizvođača 107594
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu