{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 78 mm | |
Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M8 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Broj proizvođača | 107546 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene 200 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
|
|
za tip glave | 200 | 200 |
Navoji | M8 | M10 |
Duljina D (L) | 78 | 79 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Širina utora D +0,01 | 12,68 | |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |