Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene 100 mm

Artikl br.: 314100 100
Postavite cijenu 4 Piece (91,96 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 100 mm
Duljina D (L) 46 mm
Širina utora D +0,01 9,5 mm
Širina kraka B1 −0,05 7,94 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Navoji M6
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Broj proizvođača 107542

Opis

Upotreba:

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekanih nasadnih čeljusti.

Odgovara:

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu