{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 108 mm | |
Širina utora D +0,01 | 19,03 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 12,7 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M12 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314100 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034270 | |
Broj proizvođača | 107548 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene, za tip glave: 315mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
|
|
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Navoji | M12 | M12 |
Duljina D (L) | 108 mm | 110 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |