{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 120 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 50 mm | |
Razmak između provrta a | 20 mm | |
Razmak između provrta b | 28 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313455 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929600 | |
Broj proizvođača | 0120155 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 28 mm | 25 mm | |
Širina B | 50 mm | 45 mm | |
za tip glave | 250 mm | 250 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | M16 | |
Visina H | 50 mm | 54 mm | |
Širina utora D | 21 mm | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |