{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 95 mm | |
Širina B | 45 mm | |
Visina H | 54 mm | |
Razmak između provrta a | 15 mm | |
Razmak između provrta b | 25 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
prikladno i za tip glave | 315 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313405 250 | |
EAN / GTIN | 4062406699185 |