{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 67 mm | |
Širina B | 36 mm | |
Visina H | 53 mm | |
Razmak između provrta a | 12 mm | |
Razmak između provrta b | 19 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 |