Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 400

Artikl br.: 313405 400
Postavite cijenu 3 Piece (58,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina D (L) 130 mm
    Širina B 50 mm
    Visina H 80 mm
    Razmak između provrta a 20 mm
    Razmak između provrta b 31 mm
    Širina utora D 25,5 mm
    za navoj DIN 912 M20
    prikladno i za tip glave 500/630 mm
    Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 313405 400
    EAN / GTIN 4019208193434
    Broj proizvođača 313405 400

    Opis

    Izvedba:

    Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola ×90°.
    Fino glodani utor i ozubljenje, nepolirani.

    Materijal:

    Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

    Odgovara:

    Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

    Dodatni pribor:

    T matice br. 313505313605.

    Napomena:

    • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
    • Aluminijske stezne čeljusti na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu