{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 140 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 50 mm | |
Razmak između provrta a | 30 mm | |
Razmak između provrta b | 28 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313455 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929617 | |
Broj proizvođača | 0120156 |