Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 165

Artikl br.: 313455 165
Postavite cijenu 3 Piece (26,36 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 165 mm
Duljina D (L) 80 mm
Širina B 35 mm
Visina H 40 mm
Razmak između provrta a 15 mm
Razmak između provrta b 20 mm
Širina utora D 14 mm
za navoj DIN 912 M10
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Broj proizvođača 0120152

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.
Ukošen za mali ⌀ stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu