{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 80 mm | |
Prolaz E | 16 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 44 mm | |
visina s čeljustima H2 | 57 mm | |
⌀ za centriranje B | 56 mm | |
Dubina centriranja C | 3 mm | |
Težina | 1,5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312911 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154561 | |
Broj proizvođača | 312911 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 80 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 80 | 80 |
Prolaz E | 16 | 16 |
Težina | 1,5 | 1,5 |
Materijal | Čelik | Lijevano željezo |
maksimalan broj okretaja | 7.000 | 5.000 |
Dubina centriranja C | 3 | 3 |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |