{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 125 mm | |
Prolaz E | 35,5 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 59,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 79,5 mm | |
⌀ za centriranje B | 95 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Težina | 5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 5.500 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Broj proizvođača | 312911 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
507,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
331,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 125 mm | 125 mm |
Težina | 5 kg | 5 kg |
Visine bez čeljusti H1 | 59,5 mm | 56 mm |
maksimalan broj okretaja | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Dubina centriranja C | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |