{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 80 mm | |
Duljina D (L) | 32 mm | |
Širina B | 11 mm | |
Visina H | 28 mm | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 312971 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154868 | |
Broj proizvođača | 312971 80 |