Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200

Artikl br.: 312971 200
Postavite cijenu 3 Piece (38,16 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 85 mm
Širina B 25 mm
Visina H 54 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312971 200
EAN / GTIN 4062406154912
Broj proizvođača 312971 200

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu