Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna 80

Artikl br.: 312986 80
Postavite cijenu 3 Piece (31,66 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 80 mm
Duljina D (L) 32 mm
Širina B 11 mm
Visina H 28 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Broj proizvođača 312986 80

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu