{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 125 mm | |
Prolaz E | 32 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 69 mm | |
visina s čeljustima H2 | 93 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 3 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M10 | |
Konus za centriranje ⌀ B | 63,525 mm | |
Četverokutni ključ K | 9 mm | |
Težina | 6,7 kg | |
maksimalan broj okretaja | 5.500 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Broj proizvođača | 185538 |