{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 6 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | |
visina s čeljustima H2 | 124 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M12 | |
Konus za centriranje ⌀ B | 106,39 mm | |
Četverokutni ključ K | 12 mm | |
Težina | 28,8 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524672 | |
Broj proizvođača | 185543 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična četveročeljusna stezna glava konusni prihvat 250/6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.825,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
1.202,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 28,8 kg | 32 kg |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | 89 mm |
Veličina konusa | 6 | 6 |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |