{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 5 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 66 mm | |
visina s čeljustima H2 | 92 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M10 | |
Konus za centriranje ⌀ B | 82,575 mm | |
Četverokutni ključ K | 10 mm | |
Težina | 9,8 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.600 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208524702 | |
Broj proizvođača | 185540 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična četveročeljusna stezna glava konusni prihvat 160/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.141,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
696,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 9,8 kg | 9 kg |
visina s čeljustima H2 | 92 mm | 100 mm |
Visine bez čeljusti H1 | 66 mm | 68 mm |
Veličina konusa | 5 | 5 |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |