{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 6 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M12 | |
Konus za centriranje ⌀ B | 106,39 mm | |
Četverokutni ključ K | 11 mm | |
Težina | 17,3 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524689 | |
Broj proizvođača | 185542 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična četveročeljusna stezna glava konusni prihvat 200/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.256,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
898,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prolaz E | 55 mm | 55 mm |
Težina | 17,3 kg | 19 kg |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | 107 mm |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |