{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 22,6 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Navoji | M28×1 | |
maksimalni stezni moment | 80 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Broj proizvođača | 309617 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica za stezne glave HiRunER 20
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 38 | 34 | 34 |
za ER | 20 | 20 | 20 |
Ukupna duljina | 22,6 | 19,5 | 19,5 |
Navoji | M28×1 | M25×1,5 | M25×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |