ER stezna matica za stezne glave HiRunER, za ER: 25

Artikl br.: 309617 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 25 mm
Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 24 mm
Vanjski ⌀ D 44 mm
Navoji M34×1,5
maksimalni stezni moment 101 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309617 25
EAN / GTIN 4045197771759
Broj proizvođača 309617 25

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Glatka površina, kuglični ležajevi. Malo trenja, velike sile stezanja.
S utorima.

Odgovara:

HiRunER precizne stezne glave za ER čahure br. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu