{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 19,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Navoji | M25×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 110 Nm | |
Duljina ključa SW | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Broj proizvođača | 309610 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica High Speed 20
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 34 | 34 | 38 |
za ER | 20 | 20 | 20 |
Ukupna duljina | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Navoji | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |