{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Ukupna duljina | 19,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Navoji | M25×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 110 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Broj proizvođača | 309580 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica 20
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
25,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
61,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 34 | 38 |
Ukupna duljina | 19,5 | 22,6 |
Navoji | M25×1,5 | M28×1 |
maksimalni stezni moment | 110 | 80 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica |