ER stezna matica za brtvene prstene 32

Artikl br.: 309615 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 27,5 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Navoji M40×1,5
maksimalni stezni moment 180 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309615 32
EAN / GTIN 7640128492191
Broj proizvođača 5.450.32

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i povećanu silu stezanja te veliku otpornost na trošenje i koroziju.
S utorima.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.
Brtveni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna matica za brtvene prstene 32

ER stezna matica za brtvene prstene 32

na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
49,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm
za ER 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Ukupna duljina 27,5 mm 23 mm 23 mm 23 mm 17,5 mm
Navoji M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5
maksimalni stezni moment 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 70 Nm
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Vrsta proizvoda Stezna matica Stezna matica Stezna matica Stezna matica Stezna matica

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu