ER stezna matica za brtvene prstene, za ER: 20

Artikl br.: 309615 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 20 mm
Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 19,5 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Navoji M25×1,5
maksimalni stezni moment 100 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Broj proizvođača 5.450.20

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i povećanu silu stezanja te veliku otpornost na trošenje i koroziju.
Sa šesterokutom SW 25.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.
Brtveni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna matica za brtvene prstene, za ER: 20

ER stezna matica za brtvene prstene, za ER: 20

na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ D 34 mm 34 mm 38 mm 34 mm
za ER 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Navoji M25×1,5 M25×1,5 M28×1 M25×1,5
maksimalni stezni moment 100 Nm 110 Nm 80 Nm 110 Nm
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 15000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Vrsta proizvoda Stezna matica Stezna matica Stezna matica Stezna matica

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu