{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 25 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Navoji | M32×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 140 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309615 25 | |
EAN / GTIN | 7640128492184 | |
Broj proizvođača | 5.450.25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica za brtvene prstene 25
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
za ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ukupna duljina | 25 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Navoji | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
maksimalni stezni moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |