{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 14,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
Navoji | M32×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 55 Nm | |
Duljina ključa SW | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Broj proizvođača | 309621 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica unutarnja 25
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 32 | 42 | 42 | 42 |
za ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ukupna duljina | 14,5 | 21 | 21 | 20,5 |
Navoji | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
maksimalni stezni moment | 55 | 140 | 140 | 140 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |