{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 20 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Navoji | M50×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 120 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 45/50 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Broj proizvođača | 309621 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna matica unutarnja, za ER: 40
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
90,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
za ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Navoji | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 |
maksimalni stezni moment | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |