{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 17,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Navoji | M40×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 70 Nm | |
Duljina ključa SW | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Broj proizvođača | 309621 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica unutarnja 32
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
49,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 40 | 50 | 50 | 50 |
za ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ukupna duljina | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Navoji | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maksimalni stezni moment | 70 | 180 | 180 | 180 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |