{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | |
Prihvat | ET 16 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 29 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,3 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 | |
Broj proizvođača | 309445 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 16, nazivni stezni ⌀ d: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Ukupna duljina | 29 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |