{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4 mm | |
Prihvat | ET 16 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 29 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,3 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309445 4 | |
EAN / GTIN | 4045197782854 | |
Broj proizvođača | 309445 4 |